Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Peralatan aluminium dengan dinding terlalu tipis memang ringan, namun cenderung menciptakan titik panas (hot spots) yang menyebabkan makanan gosong sebagian. Untuk kebutuhan memasak porsi besar (kelompok), material aluminium dengan ketebalan medium memberikan distribusi panas lebih merata. Hal ini menjaga kualitas rasa masakan katering lapangan tetap konsisten dan memudahkan proses pembersihan sisa makanan gosong.
Penurunan tekanan atmosfer dan suhu lingkungan rendah menyebabkan penurunan tekanan internal tabung gas, menghambat laju aliran bahan bakar ke burner. Penggunaan regulator tekanan khusus atau sistem liquid feed (fase cair) diperlukan untuk menjaga output BTU (British Thermal Unit) tetap stabil. Pemahaman teknis ini krusial bagi penyedia jasa pendakian gunung untuk menjamin ketersediaan makanan panas bagi klien.
Material ini merupakan standar industri untuk keseimbangan antara bobot ringan dan distribusi panas. Proses elektrokimia mengubah struktur permukaan aluminium menjadi lapisan oksida yang sangat keras, tahan abrasi, dan bersifat inert secara kimia. Aluminium memiliki konduktivitas termal superior, memungkinkan air mendidih cepat dan mencegah terjadinya hot spots (titik panas terpusat) yang menyebabkan makanan gosong di satu titik.
Logam ini menjadi pilihan utama untuk skenario ultralight atau alpine climbing. Titanium memiliki rasio kekuatan-terhadap-berat yang luar biasa dan ketahanan korosi absolut. Dinding panci titanium bisa dibuat sangat tipis (hingga 0.3mm - 0.4mm) tanpa mengorbankan integritas struktural. Namun, titanium memiliki konduktivitas panas yang buruk. Hal ini membuatnya ideal untuk sekadar merebus air, tetapi kurang efektif untuk teknik memasak kompleks (simmering) karena panas cenderung terpusat tepat di atas nyala api.
Dikenal karena ketangguhan fisiknya. Stainless steel tahan terhadap benturan keras, goresan pasir, dan pembersihan agresif menggunakan material abrasif di sungai. Bobotnya jauh lebih berat dibandingkan aluminium atau titanium. Material ini biasanya dipilih untuk base camp atau ekspedisi kelompok besar di mana durabilitas jangka panjang lebih diprioritaskan daripada penghematan gram beban.
Unit kompak yang dipasang langsung di atas tabung gas bertekanan. Sangat mudah dioperasikan dan ringan. Performanya cenderung menurun pada suhu beku atau saat tekanan tabung rendah, kecuali unit tersebut dilengkapi regulator tekanan (pressure regulator) internal.
Menggunakan bahan bakar cair yang dipompa manual. Jenis ini memberikan performa panas yang konsisten pada rentang suhu yang besar, bahkan di bawah titik beku ekstrem. Kompor ini dapat diperbaiki di lapangan (field-maintainable), menjadikannya andalan untuk ekspedisi kutub atau gunung tinggi.
Sistem di mana panci dan kompor terkunci menjadi satu unit tunggal. Desain ini menawarkan efisiensi pendidihan air tercepat dan stabilitas terbaik terhadap angin. Keterbatasannya adalah kurang fleksibel untuk teknik memasak selain merebus air (boiling only).
Prioritaskan panci titanium berkapasitas 500ml - 750ml dikombinasikan dengan kompor canister mikro. Fokus utamanya adalah rehidrasi makanan kering beku (freeze-dried food). Konduktivitas panas yang buruk dari titanium bukan masalah karena tujuannya hanya mendidihkan air secepat mungkin.
Gunakan set hard-anodized aluminum dengan lapisan anti lengket keramik (ceramic coating) yang lebih tahan lama dibandingkan PTFE standar. Panci dengan diameter lebar lebih disukai untuk memudahkan pengadukan dan penyebaran panas saat menumis bahan segar.
Diperlukan sistem peleburan salju (snow melting). Panci volume besar (2-3 liter) berbahan aluminium dengan heat exchanger adalah keharusan untuk mengubah salju menjadi air minum secara efisien bahan bakar. Hindari penggunaan kompor gas canister standar tanpa regulator karena tekanan gas akan turun drastis di suhu dingin.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami